Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE MBEOO - 2 Butterfly Valve 2 Inch 120 Vac / nema 4 | AD2LMH 3RAX5

MILWAUKEE VALVE MBEOO - Βαλβίδα πεταλούδας 2 "2 ιντσών 120 Vac/nema 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LMH Μοντέλο: MBEOO - 2 "Cross Ref: 3RAX5
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
€1,213.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΧαλκί
σύνδεσηNPT
Μέγιστη. Πίεση νερούWOG 175 psi
ΤοποθετήστεΥποστήριγμα
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό καθίσματοςViton
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.304
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8481809020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.σύνδεσηΜέγιστη. Πίεση νερούΤοποθετήστεΑριθμός οπών μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 Butterfly Valve Ηλεκτρονικά 2 ίντσες Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMΜαντεμένια4.75 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση42"€1,572.31
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 1/2 Butterfly Valve Electronic 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMΜαντεμένια5.5 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση42.5 "€1,667.72
MILWAUKEE VALVE GLC23E 3 Butterfly Valve Electronic 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMΜαντεμένια6"ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση43"€1,600.36
MILWAUKEE VALVE GLC23E 4 Butterfly Valve Electronic 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMΜαντεμένια7.5 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση84"€2,039.47
MILWAUKEE VALVE GLC23E 5 Ηλεκτρονική βαλβίδα πεταλούδας 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMΜαντεμένια8.5 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση85"€2,670.56
MILWAUKEE VALVE GLC23E 6 Ηλεκτρονική βαλβίδα πεταλούδας 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMΜαντεμένια9.5 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση86"€3,305.47
MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Butterfly Valve Electronic 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMΜαντεμένια11.75 "ΦλάντζαWOG 150 psiΆμεση88"€4,843.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE MBEOO - Βαλβίδα πεταλούδας 2 "2 ιντσών 120 Vac/nema 4
€1,213.59 /μονάδα