Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE 582 - 112 Angle Globe Valve Class 300 1-1/2 Inch | AE4DKZ 5JLY5

MILWAUKEE VALVE 582 - 112 Angle Globe Valve Class 300 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4DKZ Μοντέλο: 582 - 112Cross Ref: 5JLY5
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
€562.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα γωνίας σφαιρών
Υλικό σώματοςΧαλκί
Στυλ καπόΈνωση
ΤάξηΚλάση 300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου7.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.550 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού300 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού600 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.195
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8481801070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Πίεση ατμούΜέγιστη. Πίεση νερούΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
MILWAUKEE VALVE 504 - 14 Angle Globe Valve Class 125 1/4 Inch Fnpt | AA9YJQ 1JLE8 504 - 14Κλάση 1253 / 4 "353 βαθμοί F300 psi600 psi1 / 4 "3-1 / 16 "€97.95
MILWAUKEE VALVE 504 - 38 Angle Globe Valve Class 125 3/8 Inch Fnpt | AA9YJR 1JLE9 504 - 38Κλάση 12529 / 32 "353 βαθμοί F125 psi200 psi3 / 8 "3.187 "€107.07
MILWAUKEE VALVE 504 - 12 Angle Globe Valve Class 125 1/2 Inch Fnpt | AA9YJT 1JLF1 504 - 12Κλάση 1251"353 βαθμοί F125 psi200 psi1 / 2 "3.625 "€99.19
MILWAUKEE VALVE 504 - 34 Angle Globe Valve Class 125 3/4 Inch Fnpt | AA9YJU 1JLF2 504 - 34Κλάση 1251.25 "353 βαθμοί F125 psi200 psi3 / 4 "3-15 / 16 "€137.13
MILWAUKEE VALVE 504 1 Angle Globe Valve Class 125 1 ίντσα Fnpt | AA9YJV 1JLF3 504 1Κλάση 1251.437 "353 βαθμοί F125 psi200 psi1"4.375 "€180.52
MILWAUKEE VALVE 504 - 114 Angle Globe Valve Class 125 1-1/4 Inch | AA9YJW 1JLF4 504 - 114Κλάση 1251 11 / 16 "353 βαθμοί F125 psi200 psi1.25 "5.187 "€264.47
MILWAUKEE VALVE 504 - 112 Angle Globe Valve Class 125 1-1/2 Inch | AA9YJX 1JLF5 504 - 112Κλάση 1251 13 / 16 "353 βαθμοί F125 psi200 psi1.5 "5.75 "€307.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 582 - 112 Angle Globe Valve Class 300 1-1/2 ίντσας
€562.52 /μονάδα