Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 201-0000 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-50 Psi Αδρανές αέριο | AF2AHT 6PHG7

MILLER-SMITH EQUIPMENT 201-0000 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-50 Psi Αδρανές αέριο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2AHT Πρότυπο: 201-0000Cross Ref: 6Phg7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€522.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αερίου υψηλής καθαρότητας
Υλικό σώματοςΗλεκτρολογικό απόθεμα από ορείχαλκο με νικέλιο
Εισαγωγή σύνδεσης CGA1/4 "FNPT
Συντελεστής όγκου0.130
Αέριο κυλίνδρουΑδρανές και μη διαβρωτικό αέριο
Παράδοση50 psi
Εύρος πίεσης παράδοσης50
Υλικό διαφράγματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπηρεσία φυσικού αερίουΑδρανές, μη διαβρωτικό
Μέγεθος μετρητή2-1 / 2 "
Πίεση παροχής μετρητών0 έως 60 psi
Σύνδεση εισόδου1/4 "FNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3500 psi
Σύνδεση εξόδου1/4 "FNPT
Συνολικό μήκος4.75 "
Χωρητικότητα ρυθμιστήΒαρέως
Πρακτική άσκησημονόκλινο
ΧαρακτηριστικάΜονό στάδιο, υψηλή καθαρότητα, αναλυτικό, χαμηλή πίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4445
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό διαφράγματοςΣώμα Dia.Υλικό σώματοςΥπηρεσία φυσικού αερίουΠίεση παροχής μετρητώνΣύνδεση εισόδουΜετρητής εισόδουΤιμή
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 824-0009 Ρυθμιστής Στάδιο 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Ειδικός ρυθμιστής αερίου-2.5 "ΕπινικελωμένηΜη διαβρωτικό αδρανές0-1500 psiCGA-58010,000 psi€1,420.20
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 825-0009 Ρυθμιστής Στάδιο 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Ειδικός ρυθμιστής αερίου-2.5 "ΕπινικελωμένηΜη διαβρωτικό αδρανές0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,364.48
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 826-0009 Ρυθμιστής Στάδιο 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Ειδικός ρυθμιστής αερίου-2.5 "ΕπινικελωμένηΜη διαβρωτικό αδρανές0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,341.82
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4102 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Ρυθμιστής αερίου υψηλής καθαρότηταςΑνοξείδωτο ατσάλι2"ΟρείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα30 "Hg έως 0 έως 30 PSIGCGA-3200 έως 4000 psi€801.87
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 213-4102 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Ρυθμιστής αερίου υψηλής καθαρότηταςΑνοξείδωτο ατσάλι2"ΟρείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα0 έως 200 PSIGCGA-3200 έως 4000 psi€811.52
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 210-4106 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-15 Psi Υδρογόνο | AC8MGN 3CEV3 210-4106Ρυθμιστής αερίου υψηλής καθαρότηταςΑνοξείδωτο ατσάλι2"ΟρείχαλκοςΥδρογόνο30 "Hg έως 0 έως 30 PSIGCGA-3500 έως 4000 psi€819.43
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-150 iυ Υδρογόνο | AC8MGP 3CEV4 213-4106Ρυθμιστής αερίου υψηλής καθαρότηταςΑνοξείδωτο ατσάλι2"ΟρείχαλκοςΥδρογόνο0 έως 200 PSIGCGA-3500 έως 4000 psi€746.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 201-0000 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-50 Psi Αδρανές αέριο
€522.98 /μονάδα