BLICKLE Περιστρεφόμενο συμπαγές καουτσούκ Caster w / Total-Lock


Φίλτρα
Τύπος φρένου: Συνολικό κλείδωμα , Εύρος αξιολόγησης φορτίου Caster: 300 έως 999 λίβρες , Φινίρισμα πλαισίου: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Εσωτερικό διάστημα οπών μπουλονιών: 5-1/2 x 5-1/2" , Διάμετρος μπουλονιών τοποθέτησης: 5 / 8 " , Μέγεθος πιάτου: 6-7/8 x 6-7/8" , Πάχος πλάκας: 0.157 " , Τύπος πιάτου: D , Raceway: Διπλή μπάλα , Ρουλεμάν τροχού: Μπάλα ακριβείας , Πλάτος τροχού: 3 1 / 3 "
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΠάτημαΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
L-VW 260K-ST
440 λίβρες6-7/8 x 6-7/812.125 "Λείος10.25 "€581.07
B
L-VLE 250K-ST
1000 λίβρες5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Πλευρωτός9.875 "€733.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;