BLICKLE L-VLE 250K-ST Περιστρεφόμενος δίσκος με ολική κλειδαριά 1000 Lb | AB6VZC 22N202

BLICKLE L-VLE 250K-ST Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με ολική κλειδαριά 1000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VZC Μοντέλο: L-VLE 250K-STΣταυρός: 22N202

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€796.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο συμπαγές καουτσούκ τροχίσκο με φρένο
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΓκρί
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού5-1/2 x 5-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου1000 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού5-1/2 x 5-1/2"
συνολικό ύψος11.625 "
Μέγεθος πλάκας6-7/8 x 6-7/8"
Πάχος Πλάκας0.157 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Διάμετρος τροχού9.875 "
Πλάτος τροχού3 1 / 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.6885
Ύψος πλοίου (cm)29.97
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΠάτημαΔιάμετρος τροχούΤιμή
BLICKLE L-VW 260K-ST Swivel Plate Caster With Brake 440 Lb 10-1/4 Inch Diameter | AB6VZJ 22N208 L-VW 260K-ST440 λίβρες6-7/8 x 6-7/812.125 "Λείος10.25 "€630.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE L-VLE 250K-ST Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με ολική κλειδαριά 1000 Lb
€796.67 /μονάδα