MILLER ELECTRIC 951696 TIG Οξυγονοκολλητής, Οξυγονοκολλητής Μέγ. Έξοδος Amps 800, Βιομηχανική κατηγορία Welder Heavy | CD3LHT 53RJ20

MILLER ELECTRIC 951696 TIG Welder, Welder Max. Έξοδος Amps 800, Βιομηχανική κλάση Welder Heavy

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3LHT Μοντέλο: 951696Cross Ref: 53RJ20

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€41,898.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTIG οξυγονοκολλητής
Αλουμίνιο - Πάχος υλικού0.020 "έως 1"
Ενισχυτές97/88/51/44/35/35/34
Τάξηβαρύς
Κύκλος100%
Hz50/60
Τάση Εισόδου208 έως 575 VAC
Μέγιστη. Έξοδος Amps800
Ήπιος χάλυβας - Υλικό πάχος0.020 "έως 1"
Συνολικό βάθος43.75 "
συνολικό ύψος53.125 "
συνολικό πλάτος23.125 "
Φάση1 ή 3
Ονομαστική Έξοδος600A @ 44V, 60%
Βάρος198 λίβρες
Συγκολλημένο υλικόΑλουμίνιο, ήπιος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας
Ελάχ. Έξοδος Amps5
Διαδικασίες συγκόλλησηςΠαλμικό TIG, Stick, TIG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 181.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΉπιος χάλυβας - Υλικό πάχοςΑλουμίνιο - Πάχος υλικούΕνισχυτέςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΒάροςΤιμή
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400α | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 λίβρες-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907627 Ac / dc Tig Welder 150a σε 16v Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "μονόκλινο50 λίβρες€4,892.40
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 325 λίβρες-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 325 λίβρες-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€10,357.95
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€8,971.77
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€8,671.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 951696 TIG Welder, Welder Max. Έξοδος Amps 800, Βιομηχανική κλάση Welder Heavy
€41,898.01 /μονάδα