MILLER ELECTRIC 907710 TIG Οξυγονοκολλητής, Οξυγονοκολλητής Μέγ. Έξοδος Amps 160, Welder Industrial Class Light | CD3LFK 53AY43

MILLER ELECTRIC 907710 TIG Welder, Welder Max. Έξοδος Amps 160, Welder Industrial Class Light

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3LFK Μοντέλο: 907710Σταυρός: 53AY43

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,081.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTIG οξυγονοκολλητής
Αλουμίνιο - Πάχος υλικούΛεπτός μετρητής έως 3/16 "
Ενισχυτές15
Τάξηφως
Κύκλος60%
Hz50/60
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
Μέγιστη. Έξοδος Amps160
Ήπιος χάλυβας - Υλικό πάχος0.020 "έως 3/16"
Συνολικό βάθος13.5 "
συνολικό ύψος10 19 / 64 "
συνολικό πλάτος5 39 / 64 "
Φάση1
Ονομαστική Έξοδος130A @ 15.2V
Βάρος13 λίβρες
Συγκολλημένο υλικόΉπιος χάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Έξοδος Amps5
Διαδικασίες συγκόλλησηςStick, TIG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΉπιος χάλυβας - Υλικό πάχοςΑλουμίνιο - Πάχος υλικούΕνισχυτέςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΒάροςΤιμή
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400α | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 λίβρες-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907627 Ac / dc Tig Welder 150a σε 16v Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "μονόκλινο50 λίβρες€4,892.40
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 325 λίβρες-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 325 λίβρες-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€10,357.95
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€8,971.77
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€8,671.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 907710 TIG Welder, Welder Max. Έξοδος Amps 160, Welder Industrial Class Light
€3,081.05 /μονάδα