MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 φάση | AA7JHB 16A178

MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JHB Μοντέλο: 907505Σταυρός: 16A178

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,917.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλητής με κινητήρα
Εύρος έντασηςαπό 40 έως 275
Βοηθητική ισχύς (1 φάση)11,000W Peak - 9500 Συνεχής
Βάθος45-1 / 2 "
Μάρκα μηχανών23 HP Subaru EH65
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος28 "
HP23
OCV80
Φάση3
Ονομαστική έξοδος CC / DC250 A σε 25 V, 100% Duty Cycle
Ονομαστική έξοδος CV / DC250 A σε 28 V, 100% Duty Cycle
Τύπος έναρξηςΗλεκτρικό
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 231.33
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8502200070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ονομαστική έξοδος CC / AC (250A σε 25V, 100% Duty Cycle)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜάρκα μηχανώνΎψοςHPΦάσηΠλάτοςΤιμή
MILLER ELECTRIC 907549001 Κινητήρας Συμπιεστής / gen Συμπιεστής με κινητήρα | AB6KJQ 21U874 90754900120 "Kohler28 "30159.62 "€30,067.41
MILLER ELECTRIC 907664 Κινητήρας με συγκολλητικό αέριο 13 HP | AH9LEM 40GT17 90766431-19 / 64 "Kohler24 51 / 64 "13120 39 / 64 "€8,682.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 Phase
€13,917.54 /μονάδα