MILLER ELECTRIC 907549001 Κινητήρας Συμπιεστής / gen Συμπιεστής με κινητήρα | AB6KJQ 21U874

MILLER ELECTRIC 907549001 Συγκολλητής αέρα με κινητήρα Συγκολλητής/γεν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KJQ Μοντέλο: 907549001Cross Ref: 21U874

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€30,067.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλητής με κινητήρα
Εύρος έντασης10-350
Βοηθητική ισχύς (1 φάση)13,000
Βάθος20 "
Μάρκα μηχανώνKohler
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος28 "
HP30
OCV60
Φάση1
Ονομαστική έξοδος CC / DC280 A στα 32 V
Ονομαστική έξοδος CV / DC300 A στα 32 V
Τύπος έναρξηςΗλεκτρικό
Πλάτος59.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 372.4
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)151.46
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8515390060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ονομαστική έξοδος CC / AC (225 A στα 32 V)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜάρκα μηχανώνΎψοςHPΦάσηΠλάτοςΤιμή
MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 φάση | AA7JHB 16A178 90750545-1 / 2 "23 HP Subaru EH6528 "23320 "€13,917.54
MILLER ELECTRIC 907664 Κινητήρας με συγκολλητικό αέριο 13 HP | AH9LEM 40GT17 90766431-19 / 64 "Kohler24 51 / 64 "13120 39 / 64 "€8,682.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 907549001 Συγκολλητής αέρα με κινητήρα Συγκολλητής/γεν
€30,067.41 /μονάδα