MILLER ELECTRIC 907664 Κινητήρας με συγκολλητικό αέριο 13 HP | AH9LEM 40GT17

MILLER ELECTRIC 907664 Αυτοκίνητο Welder Gas 13 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9LEM Μοντέλο: 907664Cross Ref: 40GT17

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,682.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλητής με κινητήρα
Εύρος έντασηςαπό 60 έως 195
Βάθος31-19 / 64 "
Μάρκα μηχανώνKohler
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος24 51 / 64 "
HP13
Φάση1
Power62,000W
Ονομαστική έξοδος CC / DC185A @ 25V, 20%
Τύπος έναρξηςΗλεκτρικό
Πλάτος20 39 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 144.45
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ονομαστική έξοδος CC / AC: 185A 25V @ 20% Duty Cycle

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜάρκα μηχανώνΎψοςHPΦάσηΠλάτοςΤιμή
MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 φάση | AA7JHB 16A178 90750545-1 / 2 "23 HP Subaru EH6528 "23320 "€13,917.54
MILLER ELECTRIC 907549001 Κινητήρας Συμπιεστής / gen Συμπιεστής με κινητήρα | AB6KJQ 21U874 90754900120 "Kohler28 "30159.62 "€30,067.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 907664 Αυτοκίνητο Welder Gas 13 HP
€8,682.36 /μονάδα