Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER ELECTRIC 087299 Συμβουλή επικοινωνίας 0.023 - Πακέτο 10 | AE7FRP 5XRV8

MILLER ELECTRIC 087299 Συμβουλή Επικοινωνίας 0.023 - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7FRP Μοντέλο: 087299Cross Ref: 5XRV8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή επαφής συγκόλλησης
ΥλικόΧαλκός
ΣτυλΣειρά Μ
ΧαρακτηριστικάΣυμβουλή επικοινωνίας
Μέγεθος καλωδίου0.023 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8515902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπήΣτυλΧαρακτηριστικάΜέγεθος καλωδίουΤιμή
MILLER ELECTRIC 000067 Συμβουλή επικοινωνίας - Πακέτο 10 | AB4MMM 1Z385 000067-ΕπικοινωνίαΣυμβουλή επικοινωνίας0.03 "€41.55
MILLER ELECTRIC 000068 Συμβουλή επικοινωνίας - Πακέτο 10 | AB4MMN 1Z387 000068-ΕπικοινωνίαΣυμβουλή επικοινωνίας0.035 "€47.70
MILLER ELECTRIC 199730 Συμβουλή επικοινωνίας 0.023 - Πακέτο 5 | AE7FQY 5XRU3 1997300.6 mmΠηνίοΠυροβόλο όπλο0.023 "€24.89
MILLER ELECTRIC 186406 Συμβουλή επικοινωνίας 0.035 - Πακέτο 5 | AE7FQZ 5XRU4 1864060.9 mmΠηνίοΠυροβόλο όπλο0.035 "€23.73
MILLER ELECTRIC 186419 Συμβουλή επικοινωνίας 0.030 - Πακέτο 5 | AE7FRA 5XRU5 1864190.8 mmΠηνίοΠυροβόλο όπλο0.03 "€24.89
MILLER ELECTRIC 206184 Συμβουλή επικοινωνίας Fastip 0.023 - Πακέτο 25 | AE7FRB 5XRU6 2061840.6 mmΑληταράςΣυμβουλή βαρέως τύπου0.023 "€111.20
MILLER ELECTRIC 206185 Tip Tip Fastip 0.030 - Πακέτο 25 | AE7FRC 5XRU7 2061850.8 mmΑληταράςΣυμβουλή βαρέως τύπου0.03 "€106.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 087299 Συμβουλή Επικοινωνίας 0.023 - Πακέτο 10
€52.20 /μονάδα