Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1 / 7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 λίβρες | AE6FUM 5RPT2

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FUM Μοντέλο: MFLTB-1/7.5FTCross Ref: 5RPT2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€1,465.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριοριστής πτώσης
Άνοιγμα πύλης Anchorage Hook3 / 4 "
ΧρώμαΓκρί
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
Μήκος7.5ft.
Υλικό γραμμήςVectron (R) Core, Πολυεστέρας μπουφάν
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματος5K Snap Hook
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΣύνδεση δακτυλίου Twin Turbo D
Αριθμός ποδιών2
Πλάτος ιμάντα1"
Αντοχή σε εφελκυσμό5000 λίβρες
Ένδειξη οπτικού φορτίουΝαι
Χωρητικότητα βάρους400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2175
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΧρώμαΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΥλικό γραμμήςΤύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΤύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΑριθμός ποδιώνΤιμή
MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Πολυεστέρας Κόκκινο | AG7AJL 49U943 MFL-5-Z7 / 9FT3000 lbs.RedΝάιλον υψηλής πρόσκρουσης9ft.ΠολυεστέραςΠεριστρεφόμενο γάντζοΧωρίς υποδοχή αγκύρωσης1€431.68
MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Πολυεστέρας Κόκκινο | AG7AJT 49U954 MFL-16-Z7 / 9FT3000 lbs.RedΝάιλον υψηλής πρόσκρουσης9ft.ΠολυεστέραςΆγκιστρο ασφάλισης αλουμινίου με δύναμη πύλης 3600 λίβρεςΧωρίς υποδοχή αγκύρωσης1€417.34
MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Πολυεστέρας Κόκκινο | AG7AJV 49U960 MFL-3-Z7 / 9FT3000 lbs.RedΝάιλον υψηλής πρόσκρουσης9ft.ΠολυεστέραςΑτσάλινο άγκιστρο ασφάλισης χάλυβα με ισχύ πύλης 3600 lbΧωρίς υποδοχή αγκύρωσης1€374.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb.
€1,465.25 /μονάδα