Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Πολυεστέρας Κόκκινο | AG7AJL 49U943

MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT Fall Limiter 9 πόδια Κόκκινο πολυεστέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7AJL Μοντέλο: MFL-5-Z7/9FTCross Ref: 49U943

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€431.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριοριστής πτώσης
Άνοιγμα πύλης Anchorage Hook3 / 4 "
Σύστημα πέδησηςΕσωτερικές κλειδαριές
Καλώδιο Dia.1"
ΧρώμαRed
Στέγαση ΥλικόΝάιλον υψηλής πρόσκρουσης
Μήκος9ft.
Υλικό γραμμήςΠολυεστέρας
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΠεριστρεφόμενο γάντζο
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΧωρίς υποδοχή αγκύρωσης
Αριθμός ποδιών1
Πλάτος ιμάντα1"
Αντοχή σε εφελκυσμό3000 lbs.
Ένδειξη οπτικού φορτίουΝαι
Χωρητικότητα βάρους400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8479899899

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΧρώμαΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΥλικό γραμμήςΤύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΤύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΑριθμός ποδιώνΤιμή
MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1 / 7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 λίβρες | AE6FUM 5RPT2 MFLTB-1 / 7.5FT5000 λίβρεςΓκρίΝάιλον7.5ft.Vectron (R) Core, Πολυεστέρας μπουφάν5K Snap HookΣύνδεση δακτυλίου Twin Turbo D2€1,465.25
MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Πολυεστέρας Κόκκινο | AG7AJT 49U954 MFL-16-Z7 / 9FT3000 lbs.RedΝάιλον υψηλής πρόσκρουσης9ft.ΠολυεστέραςΆγκιστρο ασφάλισης αλουμινίου με δύναμη πύλης 3600 λίβρεςΧωρίς υποδοχή αγκύρωσης1€417.34
MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Πολυεστέρας Κόκκινο | AG7AJV 49U960 MFL-3-Z7 / 9FT3000 lbs.RedΝάιλον υψηλής πρόσκρουσης9ft.ΠολυεστέραςΑτσάλινο άγκιστρο ασφάλισης χάλυβα με ισχύ πύλης 3600 lbΧωρίς υποδοχή αγκύρωσης1€374.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT Fall Limiter 9 πόδια Κόκκινο πολυεστέρα
€431.68 /μονάδα