MILLER BY HONEYWELL GS0060 Σετ συστήματος σκάλας κατακόρυφης πρόσβασης 60 πόδια μήκος | AE6FWV 5RRA8

MILLER BY HONEYWELL GS0060 Κιτ συστήματος σκάλας κάθετης πρόσβασης μήκους 60 ποδιών

Στοιχείο: AE6FWV Μοντέλο: GS0060Cross Ref: 5RRA8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,628.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ συστήματος σκάλας κατακόρυφης πρόσβασης
Επισυνάπτεται σεΣκάλα
ΕγκατάστασηΜόνιμος
Μήκος60ft.
Υλικό γραμμήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα βάρους310 λίβρες
Εργαζόμενοι ανά σύστημα1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.6
Ύψος πλοίου (cm)34.93
Μήκος πλοίου (cm)317.5
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
MILLER BY HONEYWELL GS0030 Σετ συστήματος σκάλας κάθετης πρόσβασης Μήκος 30 ποδιών | AE6FWT 5RRA5 GS003030ft.€4,382.67
RFQ
MILLER BY HONEYWELL GS0050 Σετ συστήματος σκάλας κατακόρυφης πρόσβασης Μήκος 50 ποδιών | AE6FWU 5RRA7 GS005050ft.€7,967.10
RFQ
MILLER BY HONEYWELL GS0100 Σετ συστήματος σκάλας κατακόρυφης πρόσβασης 100ftl | AE6FWW 5RRC2 GS0100100ft.€15,517.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER BY HONEYWELL GS0060 Κιτ συστήματος σκάλας κάθετης πρόσβασης μήκους 60 ποδιών
€13,628.55 /μονάδα