Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 130-0115 Μετρητής πίεσης Αμμωνία 0 έως 15 ίντσες Wc Ss | AE6TKQ 5UXR0

MIDWEST INSTRUMENTS 130-0115 Μανόμετρο Αμμωνίας 0 έως 15 ίντσες Wc Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TKQ Πρότυπο: 130-0115Cross Ref: 5UXR0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,320.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια+/- 3/2/3%
Περιβάλλον λειτουργίας περιβάλλοντος-40 έως 200 F
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης1/4 "FNPT
Μέγεθος σύνδεσης NPT (In.)1/4
Dial Materialπλαστικός
Dial Μέγεθος4-1 / 2 "
Υλικό διαφράγματοςΣιλικόνη
Εύρος διαφορικής πίεσης0 έως 15 "WC
Ακρίβεια πλήρους κλίμακας (%)+/- 3-2-3%
Μικρές διαστάσεις πίεσης0.2 "WC
Ονομαστική ολική πίεση500 psi
Τύπος κλίμακαςΠίεση αμμωνίας
Υλικό σφραγίδαςNeoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΥλικό σώματοςΕύρος διαφορικής πίεσηςΤιμή
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 130-0110 Μετρητής πίεσης Αμμωνία 0 έως 5 ίντσες Wc | AE6TKK 5UXP5 130-0110+ /-5%Ενισχυμένο γυαλί πλαστικό0 έως 5 "WC€963.61
ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ 130-0111 Μετρητής πίεσης Αμμωνία 0 έως 10 ίντσες AE6TKL 5UXP6 130-0111+/- 3/2/3%Ενισχυμένο γυαλί πλαστικό0 έως 10 "WC€963.61
ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ 130-0112 Μετρητής πίεσης Αμμωνία 0 έως 15 ίντσες Wc | AE6TKM 5UXP7 130-0112+/- 3/2/3%Ενισχυμένο γυαλί πλαστικό0 έως 15 "WC€963.61
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 130-0113 Μετρητής πίεσης Αμμωνία 0 έως 5 ίντσες Wc Ss | AE6TKN 5UXP8 130-0113+ /-5%316 από ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 5 "WC€2,320.99
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 130-0114 Μετρητής πίεσης Αμμωνία 0 έως 10 ίντσες Wc Ss | AE6TKP 5UXP9 130-0114+/- 3/2/3%316 από ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 10 "WC€2,320.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 130-0115 Μανόμετρο Αμμωνίας 0 έως 15 ίντσες Wc Ss
€2,320.99 /μονάδα