Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U Bolt Stainless Steel 3/8-16 Pipe 1 1/4 Inch, 10PK | AE7KKR 5YU88

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U Bolt από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8-16 σωλήνας 1 1/4 ίντσας, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KKR Μοντέλο: U17567.037.0125Cross Ref: 5YU88
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
€67.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εσωτερικό Μήκος2.75 "
Εσωτερικό πλάτος1.75 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.95
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U Bolt από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8-16 σωλήνας 1 1/4 ίντσας, 10PK
€67.16 /πακέτο