Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 0937516200T Thumb Screw, Knurled, 3/8-16 Size Thread, 2 Size, 5Pk | AD8XVA 4NHU6

MICRO PLASTICS 0937516200T Thumb Screw, Knurled, 3/8-16 Size Thread, 2 Size, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8XVA Μοντέλο: 0937516200TCross Ref: 4NHU6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€7.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A / 2B
φινίρισμαΦυσικό
Επικεφαλής Ντία.0.687 "
Ύψος κεφαλιού0.43 "
Υλικό κεφαλήςΝάιλον
επικεφαλής Πάχος0.430 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος0.687 "
Μήκος2"
ΥλικόΝάιλον
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Αντοχή σε εφελκυσμό480 λίβρες
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Υλικό συμβουλώνΝάιλον
Τύπος συμβουλήςΔιαμέρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0954
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.7
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 0937516200T Thumb Screw, Knurled, 3/8-16 Size Thread, 2 Size, 5Pk
€7.74 /πακέτο