Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 0931218150T Thumb Screw, Knurled, 5/16-18 Size Thread, 1-1/2, 5PK | AD8XUK 4NHT1

MICRO PLASTICS 0931218150T Thumb Screw, Knurled, 5/16-18 Size Thread, 1-1/2, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XUK Μοντέλο: 0931218150TCross Ref: 4NHT1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€3.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A / 2B
φινίρισμαΦυσικό
Επικεφαλής Ντία.0.615 "
Ύψος κεφαλιού0.385 "
Υλικό κεφαλήςΝάιλον
επικεφαλής Πάχος0.385 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος0.615 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΝάιλον
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Αντοχή σε εφελκυσμό403
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Υλικό συμβουλώνΝάιλον
Τύπος συμβουλήςΔιαμέρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5454
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.22
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 0931218150T Thumb Screw, Knurled, 5/16-18 Size Thread, 1-1/2, 5PK
€3.98 /πακέτο