Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 TM-140-12 Μύλος πολλαπλών σημείων | AA7VMD 16R745

MICRO 100 TM-140-12 Μύλος με σπειρώματα πολλαπλών σημείων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7VMD Μοντέλο: TM-140-12Cross Ref: 16R745

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€109.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.14 "
φινίρισμαΧωρίς επίστρωση
Φλάστες3
Εισαγωγή μεγέθους3 / 4 "
Μήκος κοπής2.045 "
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Λαιμός Ντία.1 / 2 "
Συνολικό μήκος0.075 "
Σανκ Ντία.3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΣτερεά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Κοπή Dia.φινίρισμαΜήκος κνήμηςΧαρακτηριστικάΦλάστεςΕισαγωγή μεγέθουςΜήκος κοπήςΤιμή
MICRO 100 TM-001 Μύλος πολλαπλών σημείων | AA7VHF 16R652 TM-0011 / 2 "1"Χωρίς επίστρωση3"Συγκολλημένος7-3.187 "€249.49
MICRO 100 TM-001X Μύλος πολλαπλών σημείων | AA7VHG 16R653 TM-001X1 / 2 "1"Επικαλυμμένο με AlTiN3"Συγκολλημένος7-3.187 "€264.93
MICRO 100 TM-375 Μύλος πολλαπλών σημείων | AA7VHH 16R654 TM-3751 / 4 "0.375 "Χωρίς επίστρωση2.5 "Συγκολλημένος4-2.593 "€129.18
MICRO 100 TM-375X Μύλος πολλαπλών σημείων | AA7VHJ 16R655 TM-375X1 / 4 "0.375 "Επικαλυμμένο με AlTiN2.5 "Συγκολλημένος4-2.593 "€140.74
MICRO 100 TM-500 Μύλος νημάτων πολλαπλών σημείων | AA7VHK 16R656 TM-5005 / 16 "0.5 "Χωρίς επίστρωση2.5 "Συγκολλημένος5-2.625 "€149.34
MICRO 100 TM-500X Μύλος πολλαπλών σημείων | AA7VHL 16R657 TM-500X5 / 16 "0.5 "Χωρίς επίστρωση2.5 "Συγκολλημένος5-2.625 "€176.07
MICRO 100 TM-750 Νήμα πολλαπλών σημείων | AA7VHM 16R658 TM-7503 / 8 "0.75 "Χωρίς επίστρωση2.5 "Συγκολλημένος6-2.656 "€185.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 TM-140-12 Μύλος με σπειρώματα πολλαπλών σημείων
€109.58 /μονάδα