Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 TM-001-08X Ελικοειδής αυλός Κλωστομύλος | AA7VJH 16R677

MICRO 100 Ελικοειδής αυλός TM-001-08X Κλωστομύλος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7VJH Μοντέλο: TM-001-08XCross Ref: 16R677

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€447.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.62 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
Φλάστες4
Εισαγωγή μεγέθους1.375 "
Μήκος κοπής4"
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Πίσσα8
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUN
ΧαρακτηριστικάΕλικοειδές φλάουτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)1.74
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.74
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΚοπή Dia.φινίρισμαΤύπος νημάτωνΦλάστεςΕισαγωγή μεγέθουςΜήκος κοπήςΠίσσαΤιμή
Ελικοειδές φλάουτο MICRO 100 TM-11NPT Μύλος σπειρώματος | AA7VHP 16R660 TM-11NPT1 "& 2" NPT-11.50.62 "Χωρίς επίστρωσηNPT41.125 "4"11.5€426.93
MICRO 100 TM-11NPTFX Μύλος σπειρώματος Helical Flute | AA7VHR 16R662 TM-11NPTFX1 "& 2" NPTFX-11.50.62 "Επικαλυμμένο με AlTiNNPTF41.125 "4"11.5€496.34
Ελικοειδές φλάουτο MICRO 100 TM-11NPTX Νήμα | AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "& 2" NPT-11.50.62 "Επικαλυμμένο με AlTiNNPT41.125 "4"11.5€444.82
Ελικοειδές φλάουτο MICRO 100 TM-14NPT Μύλος σπειρώματος | AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2 & 3/4 NPT-140.495 "Χωρίς επίστρωσηNPT40.875 "4"14€320.60
MICRO 100 TM-14NPTF Μύλος σπειρώματος Helical Flute | AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2 & 3/4 NPTFX-140.495 "Χωρίς επίστρωσηNPTF40.875 "4"14€353.30
MICRO 100 TM-14NPTFX Μύλος σπειρώματος Helical Flute | AA7VHW 16R666 TM-14NPTFX1/2 & 3/4 NPTFX-140.495 "Επικαλυμμένο με AlTiNNPTF40.875 "4"14€320.12
Ελικοειδές φλάουτο MICRO 100 TM-14NPTX | AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2 & 3/4 NPT-140.495 "Επικαλυμμένο με AlTiNNPT40.875 "4"14€345.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 Ελικοειδής αυλός TM-001-08X Κλωστομύλος
€447.23 /μονάδα