Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 TBBL-375 Boring Bar Style Tbbl Διάμετρος διαμέτρου 0.463 In | AA7AKH 15R555

MICRO 100 TBBL-375 Διάμετρος οπής Tbbl σε στυλ μπάρα βαρετής 0.463 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7AKH Μοντέλο: TBBL-375Cross Ref: 15R555

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρετό στυλ μπαρ TBBL
Μπόρε Ντιά.0.463 "
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόBrazed C2 Micrograin Carbide και Steel Body
Συνολικό μήκος6"
Σανκ Ντία.3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)1.18
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)1.18
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Κατεύθυνση κοπήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 TBBL-001 Boring Bar Style Tbbl Διάμετρος διαμέτρου 1.233 In | AA7AKE 15R552 TBBL-0011.233 "Αριστερό χέριΒαρετό στυλ μπαρ TBBL10 "1"€73.19
MICRO 100 TBBL-250 Boring Bar Style Tbbl Διάμετρος διαμέτρου 0.320 In | AA7AKF 15R553 TBBL-2500.32 "Αριστερό χέριΒαρετό στυλ μπαρ TBBL4"1 / 4 "€34.58
MICRO 100 TBBL-312 Boring Bar Style Tbbl Διάμετρος διαμέτρου 0.413 In | AA7AKG 15R554 TBBL-3120.413 "Αριστερό χέριΒαρετό στυλ μπαρ TBBL5"5 / 16 "€35.23
MICRO 100 TBBL-500 Boring Bar Style Tbbl Διάμετρος διαμέτρου 0.625 In | AA7AKJ 15R556 TBBL-5000.625 "Αριστερό χέριΒαρετό στυλ μπαρ TBBL7"1 / 2 "€47.70
MICRO 100 TBBL-625 Boring Bar Style Tbbl Διάμετρος διαμέτρου 0.795 In | AA7AKK 15R557 TBBL-6250.795 "Αριστερό χέριΒαρετό στυλ μπαρ TBBL8"5 / 8 "€53.67
MICRO 100 TBBL-750 Boring Bar Style Tbbl Διάμετρος διαμέτρου 0.935 In | AA7AKL 15R558 TBBL-7500.935 "Αριστερό χέριΒαρετό στυλ μπαρ TBBL9"3 / 4 "€52.99
MICRO 100 TRG-10 Διάτρητη διάμετρος διαμέτρου 5/8 σε | AA7AKM 15R559 TRG-105 / 8 "Δεξί χέριΓυμναστήριο6"5 / 8 "€61.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 TBBL-375 Διάμετρος οπής Tbbl σε στυλ μπάρα βαρετής 0.463 ίντσες
€38.02 /μονάδα