Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 RNC-500-1 Εργαλείο Χαρακτικής | AA7VTD 16R880

MICRO 100 RNC-500-1 Εργαλείο χάραξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7VTD Μοντέλο: RNC-500-1Cross Ref: 16R880

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€149.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρετό μπαρ χαράκτη
ΓωνίαΠτυχία 90
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τέλοςμονόκλινο
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος κοπής5 / 8 "
ΥλικόΚαρβίδιο
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ShapeΚωνικό σημείο
Διαχωριστικό μήκος3"
Συμβουλή Ντία..004 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.74
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.74
Κωδικός ΕΣ8207703060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΤέλοςφινίρισμαΜήκος κοπήςΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 RNC-125-1 Εργαλείο χάραξης | AA7VRG 16R852 RNC-125-1Πτυχία 90μονόκλινοΟχι αλειμμένος3 / 8 "1 / 8 "€28.46
Εργαλείο χάραξης MICRO 100 RNC-125-13 | AA7VRH 16R853 RNC-125-13Πτυχία 90μονόκλινοΟχι αλειμμένος3 / 8 "1 / 8 "€39.45
Εργαλείο χάραξης MICRO 100 RNC-125-2 | AA7VRJ 16R854 RNC-125-2Πτυχία 90ΔιπλόΟχι αλειμμένος3 / 8 "1 / 8 "€38.30
Εργαλείο χάραξης MICRO 100 RNC-125-23 | AA7VRK 16R855 RNC-125-23Πτυχία 90ΔιπλόΟχι αλειμμένος3 / 8 "1 / 8 "€46.32
MICRO 100 RNC-187-1 Εργαλείο χάραξης | AA7VRL 16R856 RNC-187-1Πτυχία 90μονόκλινοΟχι αλειμμένος7 / 16 "3 / 16 "€39.99
Εργαλείο χάραξης MICRO 100 RNC-187-13 | AA7VRM 16R857 RNC-187-13Πτυχία 90μονόκλινοΟχι αλειμμένος7 / 16 "3 / 16 "€41.92
Εργαλείο χάραξης MICRO 100 RNC-187-2 | AA7VRN 16R858 RNC-187-2Πτυχία 90ΔιπλόΟχι αλειμμένος7 / 16 "3 / 16 "€47.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 RNC-500-1 Εργαλείο χάραξης
€149.91 /μονάδα