Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 HRM-060-57 Μισό στρογγυλό κενό Διάμετρος 6mm Συνολικό μήκος 57mm | AA7DEX 15U319

MICRO 100 HRM-060-57 Μισόστρογγυλο κενό διάμετρος 6mm Συνολικό μήκος 57mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7DEX Μοντέλο: HRM-060-57Cross Ref: 15U319

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜισό κενό
Διάμετρος6mm
Ανοχή διαμέτρου-.0001 έως -.0002
φινίρισμαΗμιτελής
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος57mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.11
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανοχή διαχωρισμού (+ .001-.000 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΤιμή
MICRO 100 HRM-050-50 Μισή στρογγυλή κενή διάμετρος 5mm Συνολικό μήκος 50mm | AA7DEW 15U318 HRM-050-505mm50mm€45.53
MICRO 100 HRM-080-63 Μισή στρογγυλή κενή διάμετρος 8 mm Συνολικό μήκος 63 mm | AA7DEY 15U320 HRM-080-638mm63mm€89.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 HRM-060-57 Μισόστρογγυλο κενό διάμετρος 6mm Συνολικό μήκος 57mm
€48.01 /μονάδα