Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 HRM-080-63 Μισή στρογγυλή κενή διάμετρος 8 mm Συνολικό μήκος 63 mm | AA7DEY 15U320

MICRO 100 HRM-080-63 Μισόστρογγυλο κενό διάμετρος 8mm Συνολικό μήκος 63mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7DEY Μοντέλο: HRM-080-63Cross Ref: 15U320

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€89.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜισό κενό
Διάμετρος8mm
Ανοχή διαμέτρου-.0001 έως -.0002
φινίρισμαΗμιτελής
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος63mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανοχή διαχωρισμού (+ .001-.000 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΤιμή
MICRO 100 HRM-050-50 Μισή στρογγυλή κενή διάμετρος 5mm Συνολικό μήκος 50mm | AA7DEW 15U318 HRM-050-505mm50mm€45.53
MICRO 100 HRM-060-57 Μισό στρογγυλό κενό Διάμετρος 6mm Συνολικό μήκος 57mm | AA7DEX 15U319 HRM-060-576mm57mm€48.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 HRM-080-63 Μισόστρογγυλο κενό διάμετρος 8mm Συνολικό μήκος 63mm
€89.96 /μονάδα