Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 FRT-3 Brazed Tool Bit Frt 2.5 Inch Μήκος 3/8 Inch Πλάτος | AA8FAT 18D454

MICRO 100 FRT-3 Brazed Tool Bit Frt 2.5 ίντσες Μήκος 3/8 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8FAT Μοντέλο: FRT-3Σταυρός: 18D454

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€79.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Brazed Bit
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας με καρβίδιο
Συνολικό μήκος2.5 "
Ακτίνα3 / 32 "
Ύψος Shank3 / 8 "
Πλάτος στελέχους3 / 8 "
ΣτυλFRT
Μήκος άκρης3 / 8 "
Πάχος άκρης3 / 32 "
Πλάτος άκρης3 / 16 "
Ανοχή0.0005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)0.96
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.96
Κωδικός ΕΣ8207803000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΑκτίναΎψος ShankΠλάτος στελέχουςΠλάτος άκρηςΤιμή
MICRO 100 FRT-1 Brazed Tool Bit Frt 2.5 Inch Μήκος 3/8 Inch Πλάτος | AA8FAQ 18D452 FRT-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 16 "€79.55
MICRO 100 FRT-2 Brazed Tool Bit Frt 2.5 Inch Μήκος 3/8 Inch Πλάτος | AA8FAR 18D453 FRT-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "€79.01
MICRO 100 FRT-4 Brazed Tool Bit Frt 2.5 Inch Μήκος 3/8 Inch Πλάτος | AA8FAU 18D455 FRT-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€79.05
MICRO 100 FRT-5 Brazed Tool Bit Frt 2.5 Inch Μήκος 3/8 Inch Πλάτος | AA8FAV 18D456 FRT-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€79.55
MICRO 100 FRT-6 Brazed Tool Bit Frt 3.5 Inch Μήκος 1/2 Inch Πλάτος | AA8FAW 18D457 FRT-63.5 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€97.64
MICRO 100 FRT-8 Brazed Tool Bit Frt 3.5 Inch Μήκος 1/2 Inch Πλάτος | AA8FAX 18D458 FRT-83.5 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€98.78
MICRO 100 FRT-10 Brazed Tool Bit Frt 4 Inch Μήκος 5/8 Inch Πλάτος | AA8FAY 18D459 FRT-104"5 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€130.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 FRT-3 Brazed Tool Bit Frt 2.5 ίντσες Μήκος 3/8 ίντσες Πλάτος
€79.43 /μονάδα