Βαλβίδες πεταλούδας σε στυλ ωτίδας σειράς BF03-121
Οι βαλβίδες πεταλούδας της σειράς Watts BF03-121 χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ελέγχου υγρών για να παρέχουν μια αξιόπιστη λύση διακοπής λειτουργίας και ελέγχου ροής σε HVAC, επεξεργασία νερού και βιομηχανικές διεργασίες. Ο σχεδιασμός των βαλβίδων επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση λόγω της σύνδεσής τους σε στυλ ωτίδας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν αποτελεσματικό έλεγχο ροής, πτώση χαμηλής πίεσης και αξιόπιστη στεγανοποίηση. Αυτές οι βαλβίδες πεταλούδας διαθέτουν λαβή μοχλού που επιτρέπει τη χειροκίνητη λειτουργία για γρήγορο και εύκολο έλεγχο. Είναι εξοπλισμένα με καθίσματα EPDM για βελτίωση της απόδοσης στεγανοποίησης και για αξιόπιστη απενεργοποίηση. Αυτές οι βαλβίδες πεταλούδας διαθέτουν όλκιμη κατασκευή από σίδηρο/σίδερο για ανθεκτικότητα και ελαστικότητα, καθιστώντας τις κατάλληλες για το χειρισμό του πόσιμου νερού. Λειτουργούν σε πιέσεις έως 200 psi και διατίθενται σε μεγέθη εισόδου 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 και 24 ίντσες.