Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 DM-500-490 Drill Point End Mill | AA7WUQ 16T597

MICRO 100 DM-500-490 Drill Point End Mill

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7WUQ Μοντέλο: DM-500-490Σταυρός: 16T597
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
€150.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1 / 2 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΠεριλαμβάνονται 90 βαθμοί
Τέλος στυλΣημείο τρυπανιών
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΒαθμόςC2 Carbide Micro Grain
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1"
Αριθμός λίσταςDM
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.0.5000 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΜύλος τρυπανιών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 DM-125-290 Μύλος τερματικού σημείου διάτρησης | AA7WTR 16T571 DM-125-2901 / 8 "Οχι αλειμμένος1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€33.56
Μύλος άκρου τρυπανιού MICRO 100 DM-125-290X | AA7WTT 16T572 DM-125-290Χ1 / 8 "Επικαλυμμένο με AlTiN1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€34.35
MICRO 100 DM-125-490 Μύλος τερματικού σημείου διάτρησης | AA7WTU 16T573 DM-125-4901 / 8 "Οχι αλειμμένος1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€39.30
Μύλος άκρου τρυπανιού MICRO 100 DM-125-490X | AA7WTV 16T574 DM-125-490Χ1 / 8 "Επικαλυμμένο με AlTiN1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€36.53
MICRO 100 DM-187-290 Μύλος τελικού σημείου τρυπανιού | AA7WTW 16T575 DM-187-2903 / 16 "Οχι αλειμμένος5 / 8 "22"3 / 16 "€45.32
MICRO 100 DM-187-290X Τρυπάνι μύλος | AA7WTX 16T576 DM-187-290Χ3 / 16 "Επικαλυμμένο με AlTiN5 / 8 "22"3 / 16 "€48.06
MICRO 100 DM-187-490 Μύλος τερματικού σημείου διάτρησης | AA7WTY 16T577 DM-187-4903 / 16 "Οχι αλειμμένος5 / 8 "42"3 / 16 "€53.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 DM-500-490 Drill Point End Mill
€150.60 /μονάδα