Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 CR-113 Brazed Tool Bit Cr 6 Inch Μήκος | AA8EZB 18D416

MICRO 100 CR-113 Μήκος 6 ιντσών με μύτη εργαλείου Cr

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8EZB Μοντέλο: CR-113Σταυρός: 18D416

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€178.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Brazed Bit
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας με καρβίδιο
Συνολικό μήκος6"
Ύψος Shank1"
ΣτυλCR
Πλάτος άκρης3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207803000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΎψος ShankΠλάτος άκρηςΤιμή
MICRO 100 CR-101 Brazed Tool Bit Cr 4.5 Inch Μήκος | AA8EYP 18D405 CR-1014.5 "1 / 2 "5 / 64 "€112.77
MICRO 100 CR-102 Brazed Tool Bit Cr Μήκος 4.5 ίντσες | AA8EYQ 18D406 CR-1024.5 "1 / 2 "3 / 32 "€88.58
MICRO 100 CR-103 Brazed Tool Bit Cr 4.5 ίντσες Μήκος | AA8EYR 18D407 CR-1034.5 "1 / 2 "1 / 8 "€84.32
MICRO 100 CR-104 Brazed Tool Bit Cr 5 Inch Μήκος | AA8EYT 18D408 CR-1045"11 / 16 "3 / 32 "€129.22
MICRO 100 CR-105 Brazed Tool Bit Cr 5 Inch Μήκος | AA8EYU 18D409 CR-1055"11 / 16 "1 / 8 "€117.93
MICRO 100 CR-106 Brazed Tool Bit Cr 5 Inch Μήκος | AA8EYV 18D410 CR-1065"11 / 16 "5 / 32 "€127.21
MICRO 100 CR-107 Brazed Tool Bit Cr 5 Inch Μήκος | AA8EYW 18D411 CR-1075"11 / 16 "3 / 16 "€128.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 CR-113 Μήκος 6 ιντσών με μύτη εργαλείου Cr
€178.92 /μονάδα