Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 CR-101 Brazed Tool Bit Cr 4.5 Inch Μήκος | AA8EYP 18D405

MICRO 100 CR-101 Μήκος 4.5 ιντσών με μύτη εργαλείου Cr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8EYP Μοντέλο: CR-101Σταυρός: 18D405

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Brazed Bit
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας με καρβίδιο
Συνολικό μήκος4.5 "
Ύψος Shank1 / 2 "
ΣτυλCR
Πλάτος άκρης5 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)0.2
Κωδικός ΕΣ8207803000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΎψος ShankΠλάτος άκρηςΤιμή
MICRO 100 CR-102 Brazed Tool Bit Cr Μήκος 4.5 ίντσες | AA8EYQ 18D406 CR-1024.5 "1 / 2 "3 / 32 "€88.58
MICRO 100 CR-103 Brazed Tool Bit Cr 4.5 ίντσες Μήκος | AA8EYR 18D407 CR-1034.5 "1 / 2 "1 / 8 "€84.32
MICRO 100 CR-104 Brazed Tool Bit Cr 5 Inch Μήκος | AA8EYT 18D408 CR-1045"11 / 16 "3 / 32 "€129.22
MICRO 100 CR-105 Brazed Tool Bit Cr 5 Inch Μήκος | AA8EYU 18D409 CR-1055"11 / 16 "1 / 8 "€117.93
MICRO 100 CR-106 Brazed Tool Bit Cr 5 Inch Μήκος | AA8EYV 18D410 CR-1065"11 / 16 "5 / 32 "€127.21
MICRO 100 CR-107 Brazed Tool Bit Cr 5 Inch Μήκος | AA8EYW 18D411 CR-1075"11 / 16 "3 / 16 "€128.69
MICRO 100 CR-108 Brazed Tool Bit Cr 6 Inch Μήκος | AA8EYX 18D412 CR-1086"13 / 16 "3 / 32 "€140.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 CR-101 Μήκος 4.5 ιντσών με μύτη εργαλείου Cr
€112.77 /μονάδα