Πλυντήριο πίεσης αερίου MI-TM GP-2700-4MHB 6hp 2700psi 2.3gpm | AB3HAR 1TDJ3

MI-T-M GP-2700-4MHB Πλυστικό με πίεση αερίου 6hp 2700psi 2.3gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HAR Μοντέλο: GP-2700-4MHBCross Ref: 1TDJ3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,022.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Αξιολόγηση καθηκόντωνΦως στο μεσαίο
Μάρκα μηχανώνHonda OHC
Μέγεθος μηχανής187cc
Ρυθμός ροής2.3 gpm
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος23.5 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 25 πόδια.
HP6.0
Μήκος32.5 "
Καθαρό βάρος75 λίβρες
Πίεση λειτουργίας2700 psi
Υλικό εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος αντλίαςΑξονικός
Τύπος εκκίνησηςΑνάκρουση
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα0-10
ΕΓΓΥΗΣΗ2ACD3
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.73
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8424890000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)
    • Υπο-μάρκα: CHORE MASTER

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτές ACΑξιολόγηση καθηκόντωνΚαθαρό βάροςΠίεση λειτουργίαςΥλικό εμβόλουPlug TypeΤύπος αντλίαςΤιμή
MI-TM GC-3004-0ME3 Πλυντήριο Πίεσης 3000 Psi Electric | AF6VFT 20KC14 GC-3004-0ME346 "20-318 λίβρες3000 psiΣτερεό κεραμικόL15-30ΡΣτροφαλοφόρος άξων€7,557.94
MI-TM CD-1502-3MUH Ηλεκτρικό πλυντήριο κρύου νερού απευθείας μετάδοσης κίνησης | AH9JBM 39W803 CD-1502-3MUH--------€2,274.08
MI-TM GC-3004-0MEW1 Electric Skid Mount Pressure Washers, Τύπος Κρύου Νερού, 3.9 Gpm, 3000 Psi | CD2UGM 486Z77 GC-3004-0MEW131 "34.5Βαρέων καθηκόντων (2800 έως 3299 psi)195 λίβρες3000 psiΣτερεό κεραμικό6-50PΣτροφαλοφόρος άξων€6,650.95
Πλυντήριο πίεσης καροτσιού αερίου MI-TM GC-3000-0MMB, Τύπος κρύου νερού, 2.4 Gpm, 3000 Psi | CD3YLY 486Z81 GC-3000-0MMB37 "-Ελαφρύ καθήκον (0-1999 psi)85 λίβρες3000 psiΑνοξείδωτο ατσάλι-Αξονικός€1,137.66
MI-TM CM-1400-1MEH-M Συνδυασμός πλυντηρίου πίεσης Mister, 400 Psi Op Pressure, Ψυχρός, 1.5 Hp Hp | CT3QRK 56JJ09 CM-1400-1MEH-M--------€1,411.42
MI-TM GC-1002-0MEW1 Πλύση πίεσης000 Psi Op Pressure, Cold, 1.5 Hp Hp, 2 Gpm Ρυθμός ροής πλύσης πίεσης | CT3QRL 486Z72 GC-1002-0MEW1--------€2,869.68
MI-TM CD-1002-3MUH Πλύση πίεσης000 Psi Op Pressure, Cold, 1.5 Hp Hp, 2 Gpm Ρυθμός ροής πλύσης πίεσης | CT3QRM 39W801 CD-1002-3MUH--------€2,127.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MI-T-M GP-2700-4MHB Πλυστικό με πίεση αερίου 6hp 2700psi 2.3gpm
€1,022.32 /μονάδα