MI-TM GC-3004-0ME3 Πλυντήριο Πίεσης 3000 Psi Electric | AF6VFT 20KC14

MI-T-M GC-3004-0ME3 Πλυντήριο Πίεσης 3000 Psi Electric

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VFT Μοντέλο: GC-3004-0ME3Cross Ref: 20KC14

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,557.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Ενισχυτές AC20
Ρυθμός ροής3.5 gpm
Ύψος30 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 50 πόδια.
HP8
Μήκος46 "
Καθαρό βάρος318 λίβρες
Πίεση λειτουργίας3000 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Plug TypeL15-30Ρ
Τύπος αντλίαςΣτροφαλοφόρος άξων
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα20 +
Βολτ / Φάση230V / 3-φάση
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος Ηλεκτρικός κινητήρας, 3 ετών. Πηνίο, 7 ετών Αντλία
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 141.75
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8424309000

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (ζώνη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτές ACΑξιολόγηση καθηκόντωνΚαθαρό βάροςΠίεση λειτουργίαςΥλικό εμβόλουPlug TypeΤύπος αντλίαςΤιμή
Πλυντήριο πίεσης αερίου MI-TM GP-2700-4MHB 6hp 2700psi 2.3gpm | AB3HAR 1TDJ3 GP-2700-4MHB32.5 "-Φως στο μεσαίο75 λίβρες2700 psiΑνοξείδωτο ατσάλι-Αξονικός€1,022.32
MI-TM CD-1502-3MUH Ηλεκτρικό πλυντήριο κρύου νερού απευθείας μετάδοσης κίνησης | AH9JBM 39W803 CD-1502-3MUH--------€2,274.08
MI-TM GC-3004-0MEW1 Electric Skid Mount Pressure Washers, Τύπος Κρύου Νερού, 3.9 Gpm, 3000 Psi | CD2UGM 486Z77 GC-3004-0MEW131 "34.5Βαρέων καθηκόντων (2800 έως 3299 psi)195 λίβρες3000 psiΣτερεό κεραμικό6-50PΣτροφαλοφόρος άξων€6,650.95
Πλυντήριο πίεσης καροτσιού αερίου MI-TM GC-3000-0MMB, Τύπος κρύου νερού, 2.4 Gpm, 3000 Psi | CD3YLY 486Z81 GC-3000-0MMB37 "-Ελαφρύ καθήκον (0-1999 psi)85 λίβρες3000 psiΑνοξείδωτο ατσάλι-Αξονικός€1,137.66
MI-TM CM-1400-1MEH-M Συνδυασμός πλυντηρίου πίεσης Mister, 400 Psi Op Pressure, Ψυχρός, 1.5 Hp Hp | CT3QRK 56JJ09 CM-1400-1MEH-M--------€1,411.42
MI-TM GC-1002-0MEW1 Πλύση πίεσης000 Psi Op Pressure, Cold, 1.5 Hp Hp, 2 Gpm Ρυθμός ροής πλύσης πίεσης | CT3QRL 486Z72 GC-1002-0MEW1--------€2,869.68
MI-TM CD-1002-3MUH Πλύση πίεσης000 Psi Op Pressure, Cold, 1.5 Hp Hp, 2 Gpm Ρυθμός ροής πλύσης πίεσης | CT3QRM 39W801 CD-1002-3MUH--------€2,127.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MI-T-M GC-3004-0ME3 Πλυντήριο Πίεσης 3000 Psi Electric
€7,557.94 /μονάδα