Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY Γυναικείο βύσμα, Straight, 20A 250V, 6-20R, Yellow, 1 Pk | AC8QNJ 3D910

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY Θηλυκή υποδοχή, Ευθεία, 20A 250V, 6-20R, Κίτρινο, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QNJ Μοντέλο: HBL5469VYΣταυρός: 3D910

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€59.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
Ενισχυτές20
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Εύρος αγωγών# 14 AWG έως # 12 AWG
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Καλώδιο Dia. Εύρος0.220 "-0.660"
Μέγεθος καλωδίου0.220 έως 0.660 "
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διάμετρος Δ# 14 AWG έως # 12 AWG
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος0.88 "
HP2
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος2.38 "
ΥλικόΝάιλον
Διαμόρφωση NEMA6-20R
Αξιολόγηση NEMA6-20R
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Φάση1
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής- 75 βαθμοί C, ελάχιστη- -40 χωρίς πρόσκρουση
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 V
Ισχύς5000 W
Πλάτος1.25 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 12 AWG
Τύπος καλωδίουκρεμαστός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536694050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά Valise, Βαθμός Νοσοκομείου,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΧρώμαΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΦάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469C Γυναικείο βύσμα, Straight, 20A 250V, 6-20R, Ασπρόμαυρο, 1 Pk | AB4CXH 1Χ992 HBL5469C2.78 "20Black, WhiteΝάιλον-6-20R6-20R1€84.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669C Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 250V, 6-15R, μαύρο και άσπρο, 1 τεμ AB4CXM 1Χ996 HBL5669C2.78 "15Μαύρο άσπροΝάιλον-6-15R6-15R1€73.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 125V, 5-15R, Ασπρόμαυρο, 1 Pk | AD6RNP 4A251 HBL5269C2.65 "15Black, WhiteΠολυανθρακικό0.55-15R5-15RΜονοφασική€57.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369C Γυναικείο βύσμα, Straight, 20A 125V, 5-20R, Ασπρόμαυρο, 1 Pk | AD6RNV 4A256 HBL5369C2.78 "20Black, WhiteΠολυανθρακικό15-20R5-20RΜονοφασική€78.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY Θηλυκή υποδοχή, Ευθεία, 20A 250V, 6-20R, Κίτρινο, 1 Pk
€59.71 /μονάδα