MI-TM GH-1502-0GA10 Πλυντήριο πίεσης 2hp 1500psi 2gpm 120v | AD2XWR 3WB94

MI-T-M GH-1502-0GA10 Πλυντήριο πίεσης 2hp 1500psi 2gpm 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XWR Μοντέλο: GH-1502-0GA10Cross Ref: 3WB94

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,465.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Ενισχυτές AC20
Καύσιμο καυστήραΝτίζελ ή κηροζίνη
Ρυθμός ροής2.0 gpm
Ύψος33 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 50 πόδια.
HP2
Μήκος34 "
Καθαρό βάρος250 λίβρες
Πίεση λειτουργίας1500 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Plug Type5-20P
Τύπος αντλίαςΣτροφαλοφόρος άξων
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδααπό 10 έως 20
Βολτ / Φάση120V / 1-φάση
Θερμοκρασία εξόδου νερού.190 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Τύπος νερούΚαυτό
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 191.42
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)118.11
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8424890000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPlug TypeΕνισχυτές ACΡυθμός ροήςΠλάτοςΎψοςHPΜήκοςΚαθαρό βάροςΤιμή
MI-TM GH-3004-0M10 Πλυντήριο πίεσης 8hp 3000psi 3.5gpm 230v | AB3DRM 1RM77 GH-3004-0M106-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 λίβρες€12,917.64
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GH-1502-0GA10S 2hp 1500psi 2gpm 120v | AB9ZKT 2GXK5 GH-1502-0GA10S5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 λίβρες€7,086.59
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GH-3004-SM10 8hp 3000psi 3.5gpm 230v | AB9ZKU 2GXK9 GH-3004-SM106-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 λίβρες€12,628.06
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GH-1502-LM10 2hp 1500psi 1.8gpm 120v | AD2XWP 3WB91 GH-1502-LM105-20P201.8 gpm35.5 "59.5 "257.5 "363 λίβρες€7,233.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MI-T-M GH-1502-0GA10 Πλυντήριο πίεσης 2hp 1500psi 2gpm 120v
€4,465.85 /μονάδα