Κάλυμμα χοάνης ENPAC 3040-YE, Χύτευση με έγχυση, διάμετρος 26 ιντσών | AG2BKR 31DM13

ENPAC Κάλυμμα χοάνης 3040-YE, χυτευμένο με έγχυση, διάμετρος 26 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2BKR Μοντέλο: 3040-YECross Ref: 31DM13

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα Universal Funnel
Συναρμολογημένο μέγεθος26x26x5-1/2"
Υλικό σώματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
ΧρώμαΚίτρινο
ΚατασκευήΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Διάμετρος26 "
ΧαρακτηριστικάΈγχυση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9125
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ3926909987

Λεπτομέρειες:

    • Assembled Size (26x26x5-1/2")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Κάλυμμα χοάνης ENPAC 3051-YE Poly-Pail | CF3GFH 3051-YE€93.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC Κάλυμμα χοάνης 3040-YE, χυτευμένο με έγχυση, διάμετρος 26 ιντσών
€171.82 /μονάδα