Πλυντήριο πίεσης MI-TM GC-1400-0MEH 1.5hp 1400psi 120v | AB3HAZ 1TDK4

MI-T-M GC-1400-0MEH Πλυντήριο πίεσης 1.5hp 1400psi 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HAZ Μοντέλο: GC-1400-0MEHCross Ref: 1TDK4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€933.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Ενισχυτές AC13.5
Αξιολόγηση καθηκόντωνφως
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Ύψος11.75 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 25 πόδια.
HP1.5
Μήκος23 "
Καθαρό βάρος45 λίβρες
Πίεση λειτουργίας1400 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Plug Type5-15P
Τύπος αντλίαςΣτροφαλοφόρος άξων
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα0-10
Βολτ / Φάση120V / 1-φάση
ΕΓΓΥΗΣΗ2ACD2
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.9
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)60.45
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση λειτουργίαςΕνισχυτές ACΑξιολόγηση καθηκόντωνPlug TypeΕΓΓΥΗΣΗΠλάτοςΡυθμός ροήςΎψοςΤιμή
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GC-1003-SME1 2hp 1000psi 2.5gpm 120v | AD2XWA 3WB73 GC-1003-ΜΜΕ11000 psi18.8Εμπορικά 5-20P-20.5 "2.5 gpm15 "€5,234.01
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GC-2004-SME1 6hp 2000psi 3.9gpm 230v | AD2XWB 3WB74 GC-2004-ΜΜΕ12000 psi24.1Εμπορικά L6-30Ρ-20.5 "3.9 gpm15 "€6,122.98
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GC-1002-0ME1 1.5hp 1000psi 2gpm 120v | AD2XWJ 3WB86 GC-1002-0ME11000 psi12.5Μέτριας Δυσκολίας5-15P-21 "2.0 gpm26 "€1,990.49
MI-TM GC-1502-0ME1 Πλυντήριο πίεσης 2hp 1500psi 2gpm 120v | AD2XWK 3WB87 GC-1502-0ME11500 psi17.0Μέτριας Δυσκολίας5-20R-21 "2.0 gpm26 "€2,000.07
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GC-2503-0ME1 6hp 2500psi 3.2gpm 230v | AD2XWL 3WB88 GC-2503-0ME12500 psi24.1βαρύς6-302ACD426 "3.2 gpm28 "€4,244.21
MI-TM GC-3004-0ME1 Πλυντήριο πίεσης 8hp 3000psi 3.9gpm 230v | AD2XWM 3WB89 GC-3004-0ME13000 psi34.5βαρύς6-50P2ACD626 "3.9 gpm28 "€5,032.13
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GC-2003-0ME1 4hp 2000psi 2.8gpm 230v | AD2XZL 3WE20 GC-2003-0ME12000 psi16Μέτριας Δυσκολίας6-20P-22.5 "2.8 gpm26 "€2,738.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MI-T-M GC-1400-0MEH Πλυντήριο πίεσης 1.5hp 1400psi 120v
€933.41 /μονάδα