Πλυντήριο πίεσης MI-TM GC-1002-0ME1 1.5hp 1000psi 2gpm 120v | AD2XWJ 3WB86

MI-T-M GC-1002-0ME1 Πλυντήριο πίεσης 1.5hp 1000psi 2gpm 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2XWJ Μοντέλο: GC-1002-0ME1Cross Ref: 3WB86

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,990.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Ενισχυτές AC12.5
Αξιολόγηση καθηκόντωνΜέτριας Δυσκολίας
Ρυθμός ροής2.0 gpm
Ύψος26 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 25 πόδια.
HP1.5
Μήκος30 "
Καθαρό βάρος90 λίβρες
Πίεση λειτουργίας1000 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Plug Type5-15P
Τύπος αντλίαςΣτροφαλοφόρος άξων
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδααπό 10 έως 20
Βολτ / Φάση120V / 1-φάση
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.27
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση λειτουργίαςΕνισχυτές ACΑξιολόγηση καθηκόντωνPlug TypeΕΓΓΥΗΣΗΠλάτοςΡυθμός ροήςΎψοςΤιμή
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GC-1400-0MEH 1.5hp 1400psi 120v | AB3HAZ 1TDK4 GC-1400-0MEH1400 psi13.5φως5-15P2ACD214 "1.5 gpm11.75 "€933.41
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GC-1003-SME1 2hp 1000psi 2.5gpm 120v | AD2XWA 3WB73 GC-1003-ΜΜΕ11000 psi18.8Εμπορικά 5-20P-20.5 "2.5 gpm15 "€5,234.01
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GC-2004-SME1 6hp 2000psi 3.9gpm 230v | AD2XWB 3WB74 GC-2004-ΜΜΕ12000 psi24.1Εμπορικά L6-30Ρ-20.5 "3.9 gpm15 "€6,122.98
MI-TM GC-1502-0ME1 Πλυντήριο πίεσης 2hp 1500psi 2gpm 120v | AD2XWK 3WB87 GC-1502-0ME11500 psi17.0Μέτριας Δυσκολίας5-20R-21 "2.0 gpm26 "€2,000.07
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GC-2503-0ME1 6hp 2500psi 3.2gpm 230v | AD2XWL 3WB88 GC-2503-0ME12500 psi24.1βαρύς6-302ACD426 "3.2 gpm28 "€4,244.21
MI-TM GC-3004-0ME1 Πλυντήριο πίεσης 8hp 3000psi 3.9gpm 230v | AD2XWM 3WB89 GC-3004-0ME13000 psi34.5βαρύς6-50P2ACD626 "3.9 gpm28 "€5,032.13
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GC-2003-0ME1 4hp 2000psi 2.8gpm 230v | AD2XZL 3WE20 GC-2003-0ME12000 psi16Μέτριας Δυσκολίας6-20P-22.5 "2.8 gpm26 "€2,738.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MI-T-M GC-1002-0ME1 Πλυντήριο πίεσης 1.5hp 1000psi 2gpm 120v
€1,990.49 /μονάδα