MI-TM AW-9501-0000 Βάση στήριξης στον τοίχο 2 Μx Μήκος 22 ίντσες | AD36CBE 3XY3

MI-T-M AW-9501-0000 Στήριγμα τοίχου 2 Hx22 Wx36 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CBE Μοντέλο: AW-9501-0000Σταυρός: 3XY63

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,117.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στήριξης τοίχου
Διαστάσεις2 "Υ x 22" Π x 36 "Λ
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MI-T-M AW-9501-0000 Στήριγμα τοίχου 2 Hx22 Wx36 ίντσες μήκος
€1,117.32 /μονάδα