METRO VNB-72B Ηλεκτρική σκούπα / φυσητήρας 1.7 Hp 100 Cfm 120vac | AC3HYJ 2TUX6

METRO VNB-72B ηλεκτρική σκούπα/φυσητήρας 1.7 Hp 100 Cfm 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HYJ Μοντέλο: VNB-72BCross Ref: 2TUX6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€470.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό κενό / ανεμιστήρας
Ροή αέρα100 CFM
Ενισχυτές7.5
τσάντα ΤύποςΠανί
Τύπος φίλτρουΥφασμάτινη τσάντα
Ύψος7"
Μάνικα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα3ft.
Hz60
Μήκος17 "
Καθαρό βάρος8.5 λίβρες
Κορυφή HP1.7
Μήκος καλωδίου ισχύος12ft.
Στατική Πίεση80 "
Υλικό δεξαμενήςΑτσάλι
Τάση120 VAC
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.05
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)51.56
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡοή αέραΕνισχυτέςΚαθαρό βάροςΠλάτοςτσάντα ΤύποςΤύπος φίλτρουΎψοςΤιμή
METRO VM12500 Κενό / φυσητήρας 0.75 Hp 70 Cfm 120vac | AC3HYK 2TUX7 VM1250016.5 "70 cfm4.56.25 λίβρες4"ΧαρτίΧαρτοσακούλα5.5 "€211.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO VNB-72B ηλεκτρική σκούπα/φυσητήρας 1.7 Hp 100 Cfm 120vac
€470.16 /μονάδα