Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO VM12500 Κενό / φυσητήρας 0.75 Hp 70 Cfm 120vac | AC3HYK 2TUX7

METRO VM12500 Vacuum/blower 0.75 Hp 70 Cfm 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HYK Μοντέλο: VM12500Cross Ref: 2TUX7
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
€211.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό κενό / ανεμιστήρας
Ροή αέρα70 cfm
Ενισχυτές4.5
τσάντα ΤύποςΧαρτί
Τύπος φίλτρουΧαρτοσακούλα
Ύψος5.5 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα19 "
Hz60
Μήκος16.5 "
Καθαρό βάρος6.25 λίβρες
Κορυφή HP0.75
Μήκος καλωδίου ισχύος12ft.
Στατική Πίεση60 "
Υλικό δεξαμενήςΑτσάλι
Τάση120 VAC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρονών Περιορισμένος
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4705
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)51.31
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡοή αέραΕνισχυτέςΚαθαρό βάροςΠλάτοςτσάντα ΤύποςΤύπος φίλτρουΎψοςΤιμή
METRO VNB-72B Ηλεκτρική σκούπα / φυσητήρας 1.7 Hp 100 Cfm 120vac | AC3HYJ 2TUX6 VNB-72B17 "100 CFM7.58.5 λίβρες7"ΠανίΥφασμάτινη τσάντα7"€470.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO VM12500 Vacuum/blower 0.75 Hp 70 Cfm 120vac
€211.22 /μονάδα