METRO MW712 Καροτσάκι χρησιμότητας από ανοξείδωτο ατσάλι 3 ράφια συρμάτων 24wx36l | AE8YFY 6GJY6

METRO MW712 Utility Cart Ανοξείδωτο ατσάλι 3 ράφια συρμάτων 24wx36l

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YFY Μοντέλο: MW712Cross Ref: 6GJY6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,355.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου5"
Τύπος τροχίσκου4 περιστρεφόμενα
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΑνοξείδωτο ατσάλι
Απόσταση μεταξύ ραφιώνΡυθμιζόμενες τιράντες
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Handle2
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι600 λίβρες
Χωρητικότητα φορτίου375 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος7"
Συνολικό μήκος37.25 "
συνολικό πλάτος25.625 "
Μήκος ραφιού36 "
Πλάτος ραφιού24 "
ΧαρακτηριστικάΤρία ράφια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.452
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)94.62
Πλάτος πλοίου (cm)65.09
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερHandleΠεριλαμβάνεται λαβήΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός ΡάφωνΤιμή
METRO MW203 Ανοξείδωτο καλάθι 26x18x38 3 ράφι | AB6ADQ 20W632 MW203Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€1,421.90
METRO MW204 Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι 32x18x38 3 ράφι | AB6ADR 20W633 MW204Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€1,507.22
METRO MW402 Utility Cart Ss / chrome 32x18x38 3 Shelf | AB6ADV 20W636 MW402SS και Chrome4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€714.41
METRO MW403 Utility Cart Ss / chrome 38x18x38 3 Shelf | AB6ADW 20W637 MW403SS και Chrome4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€780.24
METRO MW404 Utility Cart Ss / chrome 38x21x38 3 Shelf | AB6ADX 20W638 MW404SS και Chrome5"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€876.13
METRO MW601 Βοηθητικό Καλάθι Chrome 26x18x38 2 Ράφι | AB6ADZ 20W640 MW601Chrome4"ΚαουτσούκChromeΝαι375 λίβρεςΣύρμα2€400.84
METRO MW602 Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι 26x18x38 2 ράφι | AB6AEA 20W641 MW602Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα2€846.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO MW712 Utility Cart Ανοξείδωτο ατσάλι 3 ράφια συρμάτων 24wx36l
€1,355.66 /μονάδα