METRO MW203 Ανοξείδωτο καλάθι 26x18x38 3 ράφι | AB6ADQ 20W632

METRO MW203 Utility Cart Ανοξείδωτο ατσάλι 26x18x38 3 ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6ADQ Μοντέλο: MW203Cross Ref: 20W632

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,421.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΣύρμα
Απόσταση μεταξύ ραφιών10 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
HandleSS
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι125 λίβρες
Χωρητικότητα φορτίου375 λίβρες
ΥλικόΣύρμα
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος38 "
Συνολικό μήκος26 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος ραφιού24 "
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.652
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερHandleΠεριλαμβάνεται λαβήΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός ΡάφωνΤιμή
METRO MW204 Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι 32x18x38 3 ράφι | AB6ADR 20W633 MW204Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€1,507.22
METRO MW402 Utility Cart Ss / chrome 32x18x38 3 Shelf | AB6ADV 20W636 MW402SS και Chrome4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€714.41
METRO MW403 Utility Cart Ss / chrome 38x18x38 3 Shelf | AB6ADW 20W637 MW403SS και Chrome4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€780.24
METRO MW404 Utility Cart Ss / chrome 38x21x38 3 Shelf | AB6ADX 20W638 MW404SS και Chrome5"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€876.13
METRO MW601 Βοηθητικό Καλάθι Chrome 26x18x38 2 Ράφι | AB6ADZ 20W640 MW601Chrome4"ΚαουτσούκChromeΝαι375 λίβρεςΣύρμα2€400.84
METRO MW602 Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι 26x18x38 2 ράφι | AB6AEA 20W641 MW602Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα2€846.48
METRO MW607 Βοηθητικό Καλάθι Chrome 38x21x38 2 Ράφι | AB6AEE 20W645 MW607Chrome5"ΚαουτσούκChromeΝαι375 λίβρεςΣύρμα2€510.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO MW203 Utility Cart Ανοξείδωτο ατσάλι 26x18x38 3 ράφι
€1,421.90 /μονάδα