METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 Wire Basket Cart, 375 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 36 ίντσες L x 18 ίντσες Π x 38 ίντσες Υ | CD2WNP 45TY51

METRO Καλάθι καλαθιού H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4, 375 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 36 ίντσες L x 18 ίντσες Π x 38 ίντσες Υ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2WNP Μοντέλο: H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4Cross Ref: 45TY51

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€448.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καλωδίων
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.4"
Κλειδαριά Caster(2) Φρένα
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαChrome
Ύψος χειλιών1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου375 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος38 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος18 "
Χωρητικότητα ραφιού187 λίβρες
Μήκος ραφιού36 "
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.523

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΤιμή
METRO 66171 Καλάθι 2 Καλάθι Μαύρο 39 Υ x 18 Π x 48 | AF6CXZ 9X006 66171(4) ΠεριστρεφόμενοςΜαύρη800 λίβρες39 "48 "48 "€909.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO Καλάθι καλαθιού H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4, 375 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 36 ίντσες L x 18 ίντσες Π x 38 ίντσες Υ
€448.84 /μονάδα