METRO A576C Μονάδα εκκίνησης ραφιών καλωδίων 72 ίντσες πλάτος | AF3WDV 8DMZ0

METRO Μονάδα εκκίνησης ραφιών καλωδίων A576C Πλάτος 72 ιντσών

Είδος: AF3WDV Μοντέλο: A576CCross Ref: 8DMZ0
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€726.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαChrome
Βάθος24 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Ύψος63 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού600 λίβρες
Τύπος ραφιώνμίζα
Πλάτος72 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.0004
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα ραφιούΤύπος ραφιώνΠλάτοςΤιμή
METRO 4 / 2472NC 4 / 63P Ράφια καλωδίων Μίζα 72 ιντσών πλάτος χρώμιο | AF3NWT 8A896 4 / 2472NC 4 / 63PChrome24 "63 "600 λίβρεςμίζα72 "€854.08
RFQ
METRO 4 OF 2448NC 4 OF 63P Ράφια καλωδίων Μίζα 48 ίντσες Πλάτος | AF3PAB 8AAZ2 4 OF 2448NC 4 OF 63PChrome24 "63 "800 λίβρεςμίζα48 "€497.44
METRO 4 / 2460NC 4 / 63P Ράφια καλωδίων Μίζα 63 ίντσες H 60 ίντσες πλάτος | AF3PAH 8AAZ8 4 / 2460NC 4 / 63PChrome24 "63 "600 λίβρεςμίζα60 "€471.00
METRO A346C Μονάδα εκκίνησης ραφιών καλωδίων 42 ίντσες πλάτος | AF3UKV 8DAR4 A346CChrome18 "63 "800 λίβρεςμίζα42 "€509.59
METRO A356C Ράφια καλωδίων Μονάδα μίζας Πλάτος 48 ιντσών AF3UKW 8DAR5 A356CChrome18 "63 "600 λίβρεςμίζα48 "€506.87
METRO A376C Μονάδα εκκίνησης ραφιών σύρματος 72 ίντσες πλάτος | AF3ULC 8DC49 A376CChrome18 "63 "600 λίβρεςμίζα72 "€640.80
RFQ
METRO A516C Μονάδα εκκίνησης με ράφι καλωδίων 24 ίντσες πλάτος | AF3ULD 8DC50 A516CChrome24 "63 "800 λίβρεςμίζα24 "€549.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO Μονάδα εκκίνησης ραφιών καλωδίων A576C Πλάτος 72 ιντσών
€726.36 /μονάδα