METRO 65144-IP Utility Cart Steel 36 Lx24 W 600 Lb Χωρητικότητα | AC9RMD 3JHU3

METRO 65144-IP Utility Cart Steel 36 Lx24 W 600 Lb Capacity

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9RMD Μοντέλο: 65144-IPΣταυρός: 3JHU3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€694.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Utility
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Χωρητικότητα ανά ράφι300 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Gauge16
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Ύψος χειλιών1 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΕπίπεδα ράφια
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.8325
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)98.3
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
METRO 65143-IP Utility Cart Steel 36 Lx18 W 600 Lb Χωρητικότητα | AC9RMB 3JHU1 65143-ΙΡ36 "18 "36 "18 "€623.57
METRO 65145-IP Utility Cart Steel 48 Lx24 W 600 Lb Χωρητικότητα | AC9RMF 3JHU5 65145-ΙΡ48 "24 "48 "24 "€777.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 65144-IP Utility Cart Steel 36 Lx24 W 600 Lb Capacity
€694.09 /μονάδα