METRO 65143-IP Utility Cart Steel 36 Lx18 W 600 Lb Χωρητικότητα | AC9RMB 3JHU1

METRO 65143-IP Utility Cart Steel 36 Lx18 W 600 Lb Capacity

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9RMB Μοντέλο: 65143-IPΣταυρός: 3JHU1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€623.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Utility
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Χωρητικότητα ανά ράφι300 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Gauge16
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Ύψος χειλιών1 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΕπίπεδα ράφια
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)97.79
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
METRO 65144-IP Utility Cart Steel 36 Lx24 W 600 Lb Χωρητικότητα | AC9RMD 3JHU3 65144-ΙΡ36 "24 "36 "24 "€694.09
METRO 65145-IP Utility Cart Steel 48 Lx24 W 600 Lb Χωρητικότητα | AC9RMF 3JHU5 65145-ΙΡ48 "24 "48 "24 "€777.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 65143-IP Utility Cart Steel 36 Lx18 W 600 Lb Capacity
€623.57 /μονάδα