METRO 63UP 74UP 5M 5MB 1848DNC-4 35N3C-1PKG Καλάθι συρμάτινου ραφιού, 600 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου, 48 x 18 x 77-7 / 8 ίντσες, χάλυβας | CD2KZE 45TY55

METRO 63UP 74UP 5M 5MB 1848DNC-4 35N3C-1PKG συρμάτινο καρότσι με κεκλιμένο ράφι, 600 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 48 x 18 x 77-7/8 ίντσες, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2KZE Μοντέλο: 63UP 74UP 5M 5MB 1848DNC-4 35N3C-1PKGCross Ref: 45TY55

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,206.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι συρμάτινων ραφιών
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.5"
Κλειδαριά Caster(2) Φρένα
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαChrome
Ύψος χειλιών1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος77.875 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος18 "
Χωρητικότητα ραφιού150 λίβρες
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 63UP 74UP 5M 5MB 1848DNC-4 35N3C-1PKG συρμάτινο καρότσι με κεκλιμένο ράφι, 600 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 48 x 18 x 77-7/8 ίντσες, χάλυβας
€1,206.04 /μονάδα