Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βάση στήριξης ραφιού METRO 1WS14K3 1-7 / 16 x 16-5 / 8 x 7-7 / 16 | AF4MBZ 9ARJ8

METRO Βάση στήριξης ραφιού 1WS14K3 1-7/16 x 16-5/8 x 7-7/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4MBZ Μοντέλο: 1WS14K3Cross Ref: 9ARJ8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€44.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στήριξης ραφιού - Στήριγμα τοίχου / ανάρτησης
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος16.625 "
φινίρισμαMetroseal 3 Green Epoxy με Microban
Ύψος7.437 "
ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα ραφιού250 λίβρες
Πλάτος1.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
Βάση στήριξης ραφιού METRO 2WS18K3 2-1 / 4 x 20-5 / 8 x 7-7 / 16 | AF4EMU 8TT91 2WS18K320.625 "2.25 "€71.32
Βάση στήριξης ραφιού METRO 2WS14K3 2-1 / 4 x 16-5 / 8 x 7-7 / 16 | AF4GLG 8VYF8 2WS14K316.625 "2.25 "€91.64
Βάση στήριξης ραφιού METRO 1WS18K3 1-7 / 16 x 20-5 / 8 x 7-7 / 16 | AF4XVG 9NZH4 1WS18K320.625 "1.437 "€45.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO Βάση στήριξης ραφιού 1WS14K3 1-7/16 x 16-5/8 x 7-7/16
€44.52 /μονάδα