Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST187525 Socket Cap Screw, Button, M8 x 1.25 Thread Size, 10 Inch Length, 25Pk | AE7JKZ 5YMK6

METRIC BLUE UST187525 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, Μήκος 10 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JKZ Μοντέλο: UST187525Cross Ref: 5YMK6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.14mm
Ύψος κεφαλιού4.4mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι10mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος10mm
Μέγεθος νήματος1.25mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST187525 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, Μήκος 10 ίντσες, 25 Pk
€12.36 /πακέτο