Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P38RH13 Φωτιζόμενο Push Button 30mm 1no/1nc Κόκκινο | AG6QUD 45C530

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P38RH13 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QUD Μοντέλο: 9001KR9P38RH13Κωδ. Σταυρού: 45C530

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€403.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣπρώχνω τραβώ
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelΕπιχρωμιωμένο μέταλλο
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα120 VAC
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Τάση λαμπτήρα120 VAC
Θρύλος / Χρώμα φόντουΆσπρο μαύρο
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Αντικατάσταση λαμπτήρα1E855
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστή1.63 "Dia. Κεφάλι μανιταριού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση λαμπτήραΕνέργειεςBezelΑξιολόγηση NEMAΑντικατάσταση λαμπτήραΣύνδεση τερματικούΤύπος χειριστήΧρώμαΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35R Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Κόκκινο | AF9GDL 2EL43 9001K1L35R1.2 VAΣτιγμιαία 2 Θέση Push / PullΕπιχρωμιωμένο μέταλλο1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Αρ. Όχι. 25501-010-02Βιδωτό σφιγκτήραΠροφυλαγμένο, στρογγυλόRed€200.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1RH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Κόκκινο | AF9GGY 2EN48 9001KR9P1RH136 VACΣπρώχνω τραβώΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο Die-Cast1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136 VF17Πλάκα πίεσης1.63 "Dia. Κεφάλι μανιταριούRed€492.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1GH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Πράσινο | AG6QNP 45C318 9001K1L1GH136 VACΣτιγμιαίοςΕπιχρωμιωμένο μέταλλο1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136 VF17Πλάκα πίεσηςΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΠράσινο€343.59
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1RH13 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Κόκκινο | AG6QNR 45C320 9001K1L1RH136 VACΣτιγμιαίοςΕπιχρωμιωμένο μέταλλο1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136 VF17Πλάκα πίεσηςΠροφυλαγμένο, στρογγυλόRed€343.59
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35GH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Πράσινο | AG6QNW 45C324 9001K1L35GH1324 VAC/DCΣτιγμιαίοςΕπιχρωμιωμένο μέταλλο1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136 VF87Πλάκα πίεσηςΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΠράσινο€283.17
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35RH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG6QNZ 45C328 9001K1L35RH1324 VAC/DCΣτιγμιαίοςΕπιχρωμιωμένο μέταλλο1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Αρ. Όχι. 25501-010-02Πλάκα πίεσηςΠροφυλαγμένο, στρογγυλόRed€309.75
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L38LGGH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Πράσινο | AG6QPD 45C332 9001K1L38LGGH13120 VACΣτιγμιαίοςΕπιχρωμιωμένο μέταλλο1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1365088-052-12Πλάκα πίεσηςΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΠράσινο€340.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P38RH13 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Κόκκινο
€403.92 /μονάδα