Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST184268 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Grade 8, M20 x 2.50 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 90mm, 5Pk | AE3AXM 5AHJ9

METRIC BLUE UST184268 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M20 x 2.50 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 90 mm, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AXM Μοντέλο: UST184268Cross Ref: 5AHJ9
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
€51.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20 x 2.5
ΔιάμετροςM20
φινίρισμαΜπλε
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού13mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος30mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι90mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος46mm
Φόρτωση απόδειξης120,350 psi
Σκληρότητα RockwellC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος55mm
Μέγεθος νήματος2.50mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.359
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST184268 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M20 x 2.50 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 90 mm, 5 Pk
€51.10 /πακέτο